Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-116043 Herst.-Nr.: 880TZ/10H EAN/GTIN: 4000896041831 |
| |
|
| | |
| - Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
- Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- 10 Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsätze
- Gesamtlänge: 240 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht: 0.82 kg
- Anzahl Werkzeuge: 10 Stück
Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-6kt.) 880TZ-10 - 880TZ-11 - 880TZ-12 - 880TZ-13 - 880TZ-14 - 880TZ-15 - 880TZ-16 - 880TZ-17 - 880TZ-18 - 880TZ-19- Nettogewicht 819 g - Anzahl der Teile 10 Stück - Größe des Vierkants 10 mm (3/8 Zoll) Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 819 g | Anzahl der Teile: | 10 Stück | Größe des Vierkants: | 10 mm (3/8 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, hazet doppelsteckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Doppel-6-kant-Steckschlüssel-Satz, Doppel-6kt-Steckschlüssel-Satz, Klemmleiste, Kraft-Steckschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,29* | € 122,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,01* | € 123,27* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,29* | € 123,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,53* | € 127,65* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 110,62* | € 135,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 110,62* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|