Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-116040 Herst.-Nr.: 880G/10H EAN/GTIN: 4000896040612 |
| |
|
| | |
| - Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
- Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
- Oberfläche: verchromt, poliert
- 10 6kt.-Gelenk-Steckschlüssel-Einsätze
- Gesamtlänge: 240 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
- Netto-Gewicht: 0.65 kg
- Anzahl Werkzeuge: 10 Stück
Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz 880G-10 - 880G-11 - 880G-12 - 880G-13 - 880G-14 - 880G-15 - 880G-16 - 880G-17 - 880G-18 - 880G-19- Nettogewicht 646 g - Anzahl der Teile 10 Stück - Größe des Vierkants 10 mm (3/8 Zoll) Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 646 g | Anzahl der Teile: | 10 Stück | Größe des Vierkants: | 10 mm (3/8 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, kardangelenk 3/8, kardangelenk, 6-kant-Gelenk-Steckschlüssel-Satz, 6kt-Gelenk-Steckschlüssel-Satz, Klemmleiste, Kraft-Steckschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 266,31* | € 303,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,41* | € 304,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,58* | € 308,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,94* | € 309,83* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 298,86* | € 338,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 298,86* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|