Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Satz 163-217/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter-Satz 163-217/6
Adapter-Satz 163-217/6
Artikel-Nr.:
     284WZ-116019
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-217/6
EAN/GTIN:
     4000896168231
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Einhand-Knarrensatz
- HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) - Netto-Gewicht: 0.6 kg - Verpackung innen: Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / SmartCase S HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - Unendliche Kombinationsmöglichkeiten - Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 6 Stück Adapter 858-1 Adapter 8858-1 - 8858-2 Adapter 958-1 - 958-2 Adapter 1058-2- Nettogewicht 600 g - Anzahl der Teile 6 Stück - Größe des Vierkants 6,3 mm (1/4 Zoll) / 10 mm (3/8 Zoll) / 12,5 mm (1/2 Zoll) / 20 mm (3/4 Zoll)
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
600 g
Anzahl der Teile:
6 Stück
Größe des Vierkants:
6,3 mm (1/4 Zoll) / 10 mm (3/8 Zoll) / 12,5 mm (1/2 Zoll) / 20 mm (3/4 Zoll)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,04*
€ 79,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,33*
€ 79,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,40*
€ 80,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 81,16*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 70,08*
€ 87,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.