| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115994 Herst.-Nr.: 210-020-02 EAN/GTIN: 4027539102445 |
| |
|
| | |
| - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt in Anlehnung an ISO 2936 L, DIN 911 L - SW 2,0 mm - Schenkellänge 102 x 18 mm Weitere Informationen: | | SW: | 2,0 mm | Schenkellänge: | 102 x 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2mm, din 911, din911 sw2, Imbus-Schlüssel, Inbus-Schlüssel, Sechkantschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Winkelschraubendrehe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,42* | € 0,69* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 14,635* | € 20,915* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2927* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|