Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115979 Herst.-Nr.: 163-186/16 EAN/GTIN: 4000896162253 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - Netto-Gewicht: 1.5 kg - Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - Unendliche Kombinationsmöglichkeiten - Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 16 Stück Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-8 - 606-9 - 606-10 - 606-11 - 606-12 - 606-13 - 606-14 - 606-15 - 606-16 - 606-17 - 606-18 - 606-19 - 606/4SPC- Nettogewicht 1500 g - Anzahl der Teile 16 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1500 g | Anzahl der Teile: | 16 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, ratschenringmaulschlüssel satz 16-tlg, Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, Kraft-Steckschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,16* | € 283,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 251,57* | € 284,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,65* | € 289,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 258,10* | € 292,66* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 279,79* | € 315,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 279,79* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|