Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115970 Herst.-Nr.: 1000AZ EAN/GTIN: 4000896000982 |
| |
|
| | |
| - Mit Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsätzen - Amerikanische Maße - Metall-Kasten (HAZET-Blau) - 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 14.98 kg - Verpackung außen: Metall-Kasten (HAZET-Blau) - Verpackung innen: 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage - Anzahl Werkzeuge: 21 Stück Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-6kt.) 1000AZ-7/8 - 1000AZ-15/16 - 1000AZ-1 - 1000AZ-1.1/16 - 1000AZ-1.1/8 - 1000AZ-1.3/16 - 1000AZ-1.1/4 - 1000AZ-1.5/16 - 1000AZ-1.3/8 - 1000AZ-1.7/16 - 1000AZ-1.1/2 - 1000AZ-1.5/8 - 1000AZ-1.3/4 - 1000AZ-1.13/16 - 1000AZ-1.7/8 - 1000AZ-2 Drehstange 1014 Schiebestück 1015-1 Umschalt-Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017-8 Verlängerung 1018- Nettogewicht 14985 g - Anzahl der Teile 21 Stück - Größe des Vierkants 20 mm (3/4 Zoll) Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 14985 g | Anzahl der Teile: | 21 Stück | Größe des Vierkants: | 20 mm (3/4 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ratschenkasten 3/4" 21-tlg, quergriff 3/4, quergriff, Kraft-Steckschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 604,03* | € 647,95* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,41* | € 649,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 589,17* | € 657,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,96* | € 660,68* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 677,69* | € 719,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|