Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115963 Herst.-Nr.: 2105ALG/10H EAN/GTIN: 4000896083749 |
| |
|
| | |
| - Amerikanische Maße - Extralange Ausführung - Mit Kugelkopf - Kunststoff-Halter - Made In Germany für Innensechskant-Profil 0.05 ^1/16 ^5/64 ^3/32 ^1/8 ^5/32 ^3/16 ^7/32 ^1/4 ^5/16 - Abtrieb: Innen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.31 kg - Anzahl Werkzeuge: 10 Stück - Anzahl der Teile 10 Stück - Gesamtlänge 0 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 10 Stück | Gesamtlänge: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,95* | € 31,83* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,01* | € 31,97* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,09* | € 32,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,22* | € 32,98* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 26,47* | € 34,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|