Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170217 Herst.-Nr.: 2105ALG/10H EAN/GTIN: 4000896083749 |
| |
|
| | |
| für Innensechskant-Profil 0.05 ∙ 1⁄16 ∙ 5⁄64 ∙ 3⁄32 ∙ 1⁄8 ∙ 5⁄32 ∙ 3⁄16 ∙ 7⁄32 ∙ 1⁄4 ∙ 5⁄16 - Amerikanische Maße
- Extralange Ausführung
- Mit Kugelkopf
- Kunststoff-Halter
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0.05 ∙ 1⁄16 ∙ 5⁄64 ∙ 3⁄32 ∙ 1⁄8 ∙ 5⁄32 ∙ 3⁄16 ∙ 7⁄32 ∙ 1⁄4 ∙ 5⁄16
- Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
- Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Ja | Anzahl der Teile: | 10 | Hersteller: | Hazet | Gewicht: | 310 | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,82* | € 31,70* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,04* | € 31,88* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,06* | € 32,04* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,35* | € 33,19* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,65* | € 34,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|