Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115952 Herst.-Nr.: 810/6VDE EAN/GTIN: 4000896179329 |
| |
|
| | |
| - Spannungsprüfer, 220 – 250 V nach VDE 0680 - Schutzisolierung bis 1000V - Netto-Gewicht: 0.28 kg - Anzahl Werkzeuge: 6 Stück Elektriker-Schraubendreher 810VDE-25 - 810VDE-35 - 810VDE-40 - 810VDE-PH1 - 810VDE-PH2 Spannungsprüfer 839-1- Nettogewicht 276 g - Anzahl der Teile 6 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 276 g | Anzahl der Teile: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,60* | € 32,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,69* | € 32,18* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,20* | € 32,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,44* | € 33,05* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 29,11* | € 37,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|