Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

810/6VDE, Hazet Vde-Schraubendreher-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1021169
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810/6VDE
EAN/GTIN:
     4000896179329
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

810/6VDE, Vde-Schraubendreher-Satz, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
398 GRAMM
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
Anzahl Werkzeuge:
6
Netto-Gewicht (kg):
0.28 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH
Hersteller, sonstige:
SAF
Norm:
IEC 60900:2018
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
276 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Handschraubendrehersatz, VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 24,61*
€ 32,12*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,70*
€ 32,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,19*
€ 32,99*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 33,07*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,16*
€ 35,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.