Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115941 Herst.-Nr.: 2100/7R EAN/GTIN: 4000896011599 |
| |
|
| | |
| - Am Ring - Oberfläche: vernickelt - DIN ISO 2936 - Made In Germany Metrische Maße - Abtrieb: Innen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.15 kg - Anzahl Werkzeuge: 7 Stück Winkelschraubendreher 2100-02 - 2100-025 - 2100-03 - 2100-04 - 2100-05 - 2100-06 - 2100-08- Nettogewicht 147 g - Anzahl der Teile 7 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 147 g | Anzahl der Teile: | 7 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,81* | € 10,94* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,81* | € 10,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,96* | € 11,16* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,23* | € 11,59* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,70* | € 12,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|