Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115929 Herst.-Nr.: 163-185/5 EAN/GTIN: 4000896161478 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.44 kg - Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - Unendliche Kombinationsmöglichkeiten - Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 5 Stück Schraubendreher HEXAnamic® 802-T10H - 802-T15H - 802-T20H - 802-T25H - 802-T30H- Nettogewicht 442 g - Anzahl der Teile 5 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 442 g | Anzahl der Teile: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet schraubenziehersatz 5-teilig, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Schraubendreher-Satz, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-TR-Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,57* | € 62,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,69* | € 62,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,43* | € 63,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,64* | € 65,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,81* | € 68,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|