Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-880957 Herst.-Nr.: 163-185/5 EAN/GTIN: 4000896161478 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Schlüsselweite: T?10?H – T?30?H
- Gesamtlänge: 342 mm
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
- Breite: 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.44 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet schraubenziehersatz 5-teilig, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, 1631855 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,19* | € 62,52* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,33* | € 62,56* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,20* | € 63,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,43* | € 63,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,52* | € 65,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|