Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115925 Herst.-Nr.: 163-100/13 EAN/GTIN: 4000896145713 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Netto-Gewicht: 1.25 kg - Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - Unendliche Kombinationsmöglichkeiten - Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 13 Stück Schraubendreher trinamic 803-25 - 803-30 - 803-35 - 803-40 - 803-65 - 803-80 Schraubendreher 801K-PH2 - 801K-55 Schraubendreher trinamic 803-PZ1 - 803-PZ2 - 803-PH1 - 803-PH2 - 803-PH3- Nettogewicht 1251 g - Anzahl der Teile 13 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1251 g | Anzahl der Teile: | 13 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 13tlg, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 77,41* | € 94,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,64* | € 94,96* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,02* | € 96,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,96* | € 99,17* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 86,88* | € 104,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|