Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163-100/13 ∙ Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-100/13
163-100/13
Artikel-Nr.:
     C1156-163-100/13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-100/13
EAN/GTIN:
     4000896145713
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.25 kg
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen:
CrossReference:
2005 CT2-2160
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 2005 CT2-2160 | 163-100/13
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
13
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
1.25 kg
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ | Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil
Breite:
342 mm
Länge:
344 mm
Abmessungen / Länge:
344 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3 (344 x 342 mm)
Lieferumfang:
803-25 | 803-30 | 803-35 | 803-40 | 803-65 | 803-80 | 801NK-PH2 | 801NK-55 | 803-PZ1 | 803-PZ2 | 803-PH1 | 803-PH2 | 803-PH3
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-100L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 13tlg, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.