Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Vierkant-Antriebe 6416 - Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm - Vierkant massi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Vierkant-Antriebe 6416 - Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm - Vierkant massi
Einsteck-Vierkant-Antriebe 6416 - Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm - Vierkant massi
Artikel-Nr.:
     284WZ-115873
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6416
EAN/GTIN:
     4000896027682
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Einsteckvierkant
- Oberfläche: verchromt - Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 - Made In Germany - Gesamtlänge: 70 mm - Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm - Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) - Netto-Gewicht: 0.39 kg - Nettogewicht 392 g - Gesamtlänge 70 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
392 g
Gesamtlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet einsteckvierkant, vierkant einsteckwerkzeug, Einsteck-Vierkant-Antriebe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 49,10*
€ 64,01*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 67,21*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 67,41*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 53,48*
€ 68,88*
7 Tage
93
1
€ 4,30*
ab € 54,26*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.