Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115828 Herst.-Nr.: 1980N EAN/GTIN: 4000896009824 |
| |
|
| | |
| - Flügelschraube zum Spannen des Sägeblatts - Mit 1 Sägeblatt - Für Sägeblätter 300 mm - DIN 6494 Form A - Gesamtlänge: 390 mm - Netto-Gewicht: 0.72 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, metallsägebogen hazet, bügelsäge, eisensägeblatt länge 550 mm, Bügelsäge -Hand-, Fuchsschwanz -Hand-, Furniersäge, Laubsäge -Hand-, Metall-Säge, Metallsägebogen -Hand-, Stichsäge -Hand- |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,23* | € 26,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,86* | € 41,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,01* | € 41,19* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,45* | € 41,92* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 34,46* | € 45,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|