Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Metall-Säge 1980N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1980N
1980N
1980N
1980N
1980N
1980N
Artikel-Nr.:
     C1156-1980N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1980N
EAN/GTIN:
     4000896009824
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Flügelschraube zum Spannen des Sägeblatts
  • Mit 1 Sägeblatt
  • Für Sägeblätter 300 mm
  • DIN 6494 Form A
  • Abmessungen / Länge: 390 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.72 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
270060 Säge
Bezeichnung Produktgruppe:
Metall-Säge
Produktgruppe:
1980N
Netto-Gewicht (kg):
0.72 kg
Länge:
390 mm
Material:
Sonderstahl
Abmessungen / Länge:
390 mm
Norm:
DIN 6494 Form A
Zubehör:
1980B-2
Produktempfehlung:
1981 | 1520/56 | 9034P-2 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
1980B-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21042207
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, hazet bügelsäge, bügelsäge, eisensägeblatt länge 550 mm, Metallsägebogen (Hand),Furniersäge,Laubsäge (Hand),Bügelsäge (Hand),Fuchsschwanz (Hand),Stichsäge (Hand), Handsäge,Metallsägebogen,Eisensäge,Eisensägen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.