Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer BluGuard 2140-100 - Gesamtlänge: 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlosserhammer BluGuard 2140-100 - Gesamtlänge: 360 mm
Schlosserhammer BluGuard 2140-100 - Gesamtlänge: 360 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115786
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2140-100
EAN/GTIN:
     4000896196180
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
- Güteklassse A - Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET - Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen - Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund - HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen - Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET - Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen - Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund - HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen - Hickorystiel - Mit Stielschutzhülse - DIN 1041 - Made In Germany - Gesamtlänge: 360 mm - Netto-Gewicht: 1.1 kg - Nettogewicht 1100 g - Länge 360 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1100 g
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer, Schlosserhammer -deutsche Form-
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,33*
€ 40,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,30*
€ 40,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,71*
€ 41,12*
1
€ 4,90*
ab € 31,98*
€ 42,57*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 34,52*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.