Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremssattel-Feile 4968-5 - Gesamtlänge: 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bremssattel-Feile 4968-5 - Gesamtlänge: 265 mm
Bremssattel-Feile 4968-5 - Gesamtlänge: 265 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115777
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4968-5
EAN/GTIN:
     4000896129379
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Bremssattelfeile
Flachfeile
- Extra schmal (10 mm breit), besonders geeignet für japanische Fahrzeuge - Anwendung: Zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost im Bremssattel - Mit Flachschaber an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen - Gesamtlänge: 265 mm - (Klingen)länge l1: 155 mm - Breite: 10 mm - Netto-Gewicht: 0.27 kg - Breite 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 30,11*
€ 39,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,29*
€ 39,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 39,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,47*
€ 41,26*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 33,75*
€ 43,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.