Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremssattel-Feile, 4968-5, B.10mm Gesamt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bremssattel-Feile, 4968-5, B.10mm Gesamt
Bremssattel-Feile, 4968-5, B.10mm Gesamt
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1439677
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4968-5
EAN/GTIN:
     4000896129379
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Bremssattelfeile
Flachfeile
Anwendung: Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub · Schmutz und Rost im Bremssattel Extra schmal (10 mm breit) · besonders geeignet für japanische Fahrzeuge Flachschaber an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen Made In Germany Abmessungen / Länge: 265 mm Länge l1: 155 mm Netto-Gewicht (kg): 0.27 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 265mm· Anwendungsbereich: BREMSENDIENST· Breite Klinge: 10mm· Länge l1: 155mm· Netto-Gewicht (kg): 0,27kg
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: Flachfeilen, Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, bremssattelfeile hazet, flachfeile, Vierkant, Feile, Feilen, Halbrund, Rund, Werkstattfeilen, Dreikant, Raspeln, 8000462399
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 30,06*
€ 39,16*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 39,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,35*
€ 39,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 39,89*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,02*
€ 40,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.