Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Feile 2126 - Gesamtlänge: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewinde-Feile 2126 - Gesamtlänge: 230 mm
Gewinde-Feile 2126 - Gesamtlänge: 230 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115775
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2126
EAN/GTIN:
     4000896012497
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile hazet
gewindefeile
- Anwendung: Zum Nachbearbeiten beschädigter Außen- und Innengewinde - Oberfläche: vernickelt - Für Gewinde M 5 bis M 27 - Gesamtlänge: 230 mm - Netto-Gewicht: 0.14 kg - Länge 230 mm
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Feile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 54,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 44,20*
€ 56,49*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 56,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,99*
€ 57,49*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 49,12*
€ 61,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.