Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Montagegabel 1780-29 - Gesamtlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trenn- und Montagegabel 1780-29 - Gesamtlänge: 80 mm
Trenn- und Montagegabel 1780-29 - Gesamtlänge: 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115747
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1780-29
EAN/GTIN:
     4000896133376
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel hazet
trenngabel
- Bewährtes und preiswertes System - Anwendung: Schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerteilen durch keilförmige Gabel - Einfache Handhabung - Geeignet auch zur Stoßdämpfer-Demontage und sonstigen Trennarbeiten - Einsatz der Trenngabel auch unter engsten Platzverhältnissen möglich - Robust geschmiedete Ausführung - Made In Germany - Gesamtlänge: 80 mm - (Klingen)länge l1: 350 mm - Breite: 29 mm - Netto-Gewicht: 1.13 kg - Gesamtlänge 80 mm - Länge der Gabel 350 mm - Öffnung der Gabel 29 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Länge der Gabel:
350 mm
Öffnung der Gabel:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Trenn-
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 44,21*
€ 57,21*
€ 4,90*
ab € 56,47*
€ 72,30*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,10*
€ 72,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,17*
€ 73,03*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 65,01*
€ 80,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.