Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trenn- und Montagegabel 1780-29 ∙ 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1780-18;1780-23;1780-29
1780-18;1780-23;1780-29
1780-23;1780-29;1780-18
Artikel-Nr.:
     C1156-1780-29
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1780-29
EAN/GTIN:
     4000896133376
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel hazet
trenngabel

Anwendung:
Schnelles Betätigen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerteilen durch keilförmige Gabel

  • Bewährtes und preiswertes System
  • Einfache Handhabung
  • Stoßdämpfer-Demontage und sonstigen Trennarbeiten
  • Einsatz der Trenngabel auch unter engsten Platzverhältnissen möglich
  • Robust geschmiedete Ausführung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 80 mm
  • Länge l1: 350 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.13 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Gabelöffnung:
29 mm
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Trenn- und Montagegabel
Produktgruppe:
1780
Netto-Gewicht (kg):
1.13 kg
Länge l1:
350 mm
Länge l2:
80 mm
Abmessungen / Länge:
80 mm
Produktempfehlung:
1780-29 | 1780-23 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041509
Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug,Trenngabel,Montagegabel,Montagegabeln
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.