Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh CX 540 ESD, S2, schwarz, Weite 10, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh CX 540 ESD, S2, schwarz, Weite 10, Größe 46
Sicherheitsschuh CX 540 ESD, S2, schwarz, Weite 10, Größe 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-114770
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     85800 S2 46
EAN/GTIN:
     4043692286280
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - aktiv-X Funktionsfutter - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - weiches vollnarbiges Rindleder - Stahlkappe - MPU Office Sohlentechnologie - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex® Standard 100 - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 46
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s2 46 sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, atlas, Beruf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,36*
€ 93,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,09*
€ 98,33*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,28*
€ 99,02*
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 84,78*
€ 106,12*
€ 3,19*
ab € 92,80*
€ 116,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,02*
€ 117,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,55*
€ 116,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,11*
€ 107,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,07*
€ 103,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,28*
€ 93,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.