Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114591 Herst.-Nr.: 75230002 EAN/GTIN: 4018754047000 |
| |
|
| | |
| Hebel-Blechscheren mit Übersetzung, selbstöffnend durch eingebaute Feder. Hohe Schneidleistung. Bleche bis 1,8 mm. Rostfreie Edelstahlbleche bis 1,2 mm.- Länge 260 mm - Packnorm 1 (Stück) - L 10 1/2 " - Ausführung R 2) Weitere Informationen: | | Länge: | 260 mm | Packnorm: | 1 (Stück) | L: | 10 1/2 " | Ausführung: | R 2) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Handhebelschere, Hebelblechschere, Hebelschere, durchlaufschere stahlwille, handhebelschere, figurenschere 260 mm, 12752, Auto Werkzeug, Karosserie Werkzeug, KFZ Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,72* | € 65,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,93* | € 65,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 51,61* | € 66,36* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,43* | € 67,64* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 52,77* | € 67,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|