| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-113867 Herst.-Nr.: 46231005 EAN/GTIN: 4018754119578 |
| |
|
| | |
| Kugelkopf- Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, mit Kugelkopf und Haltering, am langen Schaftende, zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen, aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten, Chrom-Vanadium, brüniert.- Packnorm 10 (Stück) - L1 28 mm - L2 160 mm - Schlüsselweite für Innensechskantschrauben 5 mm Weitere Informationen: | | Packnorm: | 10 (Stück) | L1: | 28 mm | L2: | 160 mm | Schlüsselweite für Innensechskantschrauben: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), imbusschlüssel 5mm, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, imbusschlüssel stahlwille, 10767H, Allen key, Schraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf -Innensechskant- |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,37* | € 4,61* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,37* | € 5,05* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,18* | € 5,05* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,38* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|