| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-113715 Herst.-Nr.: 43250060 EAN/GTIN: 4018754091478 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Quergriff, für Innensechskantschrauben, Chrom-Vanadium, mattverchromt, schwarze Spitze.- Packnorm 10 (Stück) - L1 200 mm - L2 225 mm - Schlüsselweite für Innensechskantschrauben 6 mm Weitere Informationen: | | Packnorm: | 10 (Stück) | L1: | 200 mm | L2: | 225 mm | Schlüsselweite für Innensechskantschrauben: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, stahlwille imbusschlüssel 6mm, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, 10768, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,52* | € 7,17* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 7,74* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,52* | € 7,94* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,54* | € 7,97* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,54* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|