Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

456 Steckschlüsseleinsätze 3/8 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
456 Steckschlüsseleinsätze 3/8 13 mm
456 Steckschlüsseleinsätze 3/8 13 mm
456 Steckschlüsseleinsätze 3/8 13 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-111866
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02110013
EAN/GTIN:
     4018754002948
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsätze DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte),HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.- Länge 30 mm - Packnorm 10 (Stück) - Schlüsselweite 13 mm - d1 18 mm - d2 17,5 mm - t1 11,5 mm - t2 16,1 mm - d3 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Packnorm:
10 (Stück)
Schlüsselweite:
13 mm
d1:
18 mm
d2:
17,5 mm
t1:
11,5 mm
t2:
16,1 mm
d3:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 456
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,86*
€ 6,34*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,43*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 6,63*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,19*
€ 6,72*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,77*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.