Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 12, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 12, Größe 45
Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 12, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-110599
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     59312 S3 45
EAN/GTIN:
     4043692317632
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - Waterproofleder - alu-tec Aluminiumkappe - Boa Fit System - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Farbe schwarz - Weite 12 - Größe 45
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
12
Größe:
45
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 weite 12 gr.45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Arbeitsschutzkleidung, Arztschuhe, atlas, Berufshalbs
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 78,29*
€ 93,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,21*
€ 96,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 98,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,61*
€ 98,50*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 84,01*
€ 100,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,01*
€ 119,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,41*
€ 117,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,63*
€ 106,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,01*
€ 99,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.