| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-110471 Herst.-Nr.: 1190000E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - Ausführung 6-teilig - Durchmesser 2,0 - 8,0 mm - 0 Lieferung im Kunststoffhalter - 0 Satz 2-8 mm: - 0 Durchmesser: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm - 0 Satz 3-10 mm: - 0 Durchmesser: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | Durchmesser: | 2,0 - 8,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Splintentreibersatz |
| | |
| |