Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange, Titan, Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpumpenzange, Titan, Länge 300 mm
Wasserpumpenzange, Titan, Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110329
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0503000T
EAN/GTIN:
     4251551208322
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
- Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Länge 300 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 300mm, wapu zange, a-mag wasserpumpenzange, Titan-Wapu, Titanwasserpumpenzange, Wapu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,37*
€ 841,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,14*
€ 816,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,79*
€ 737,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.