Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantstiftschlüssel mit T-Griff, Edelstahl, 150 mm, SW 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantstiftschlüssel mit T-Griff, Edelstahl, 150 mm, SW 5,0 mm
Sechskantstiftschlüssel mit T-Griff, Edelstahl, 150 mm, SW 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110056
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0260050E
EAN/GTIN:
     4251551214125
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
- Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - Länge 150 mm - SW 5,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
SW:
5,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.