Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel, Titan, SW 19 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel, Titan, SW 19 x 22 mm
Doppelringschlüssel, Titan, SW 19 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109937
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0111922T
EAN/GTIN:
     4251551206533
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel
- Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - SW 19 x 22 mm
Weitere Informationen:
SW:
19 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel -metrisch-, Ringschlüssel, Titanringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.