Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel, Titan, SW 13 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel, Titan, SW 13 x 15 mm
Doppelringschlüssel, Titan, SW 13 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109925
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0111315T
EAN/GTIN:
     4251551206472
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel
- Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - SW 13 x 15 mm
Weitere Informationen:
SW:
13 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel -metrisch-, Ringschlüssel, Titanringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.