Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel, Titan, SW 24 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel, Titan, SW 24 x 27 mm
Doppelmaulschlüssel, Titan, SW 24 x 27 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109715
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0012427T
EAN/GTIN:
     4251551205901
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel maulschlüssel
- Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - SW 24 x 27 mm
Weitere Informationen:
SW:
24 x 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Titanmaulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,54*
€ 351,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,17*
€ 340,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.