Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stiefel TX 84 2.0 ESD, S2, Weite 10, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Stiefel TX 84 2.0 ESD, S2, Weite 10, Größe 45
Sicherheits-Stiefel TX 84 2.0 ESD, S2, Weite 10, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-109625
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     40400 S2 45
EAN/GTIN:
     4043692321783
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex® Standard 100 - Weite 10 - Größe 45 - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
45
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel atlas s2 45, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Antirutsch-Stiefel, Antirutschschuhe, Antirutschstiefel, Arbeits-Schuhe, Arbeits-Stiefel, Arbeits-Winterschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, atlas, Bau-Schuhe, Bauschuhe, Bausicherheitsschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Schuh, Herren-Schuhe, Herren-Stiefel, Herrenschuhe, Herrenstiefel, Schutzausrüstungen, Schutzschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,16*
€ 74,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,43*
€ 75,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 76,18*
€ 4,90*
ab € 62,13*
€ 78,52*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 73,95*
€ 89,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,65*
€ 106,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,38*
€ 95,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,95*
€ 88,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.