Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stiefel TX 84 2.0 ESD, S2, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Stiefel TX 84 2.0 ESD, S2, Weite 10, Größe 41
Sicherheits-Stiefel TX 84 2.0 ESD, S2, Weite 10, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-109621
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     40400 S2 41
EAN/GTIN:
     4043692321745
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
AUSLAUFMODELL! Nur lieferbar solange der Vorrat reicht! Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährleisten. Die ATLAS Schuhfabrik ist der Schuhspezialist für Ihre Sicherheit - für alle Branchen der Industrie.- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex® Standard 100 - Weite 10 - Größe 41 - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
41
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 41 atlas, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Antirutsch-Stiefel, Antirutschschuhe, Antirutschstiefel, Arbeits-Schuhe, Arbeits-Stiefel, Arbeits-Winterschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, atlas, Bau-Schuhe, Bauschuhe, Bausicherheitsschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Schuh, Herren-Schuhe, Herren-Stiefel, Herrenschuhe, Herrenstiefel, Schutzausrüstungen, Schutzschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,23*
€ 74,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,46*
€ 75,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,44*
€ 77,34*
€ 4,90*
ab € 62,20*
€ 77,83*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 73,69*
€ 88,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,63*
€ 105,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,35*
€ 98,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,85*
€ 95,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,69*
€ 87,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.