| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-109192 Herst.-Nr.: 3257710 EAN/GTIN: 4003311325103 |
| |
|
| | |
| - Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm - Rutschfestes Standpodest - Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität - Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6 - Hoher Sicherheitsbügel - Werkzeugablageschale - Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand - Stufenanzahl 10 - Leiterlänge 315 cm - Arbeitshöhe 410 cm Weitere Informationen: | | Stufenanzahl: | 10 | Leiterlänge: | 315 cm | Arbeitshöhe: | 410 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 2x10 stufen, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Alu-Stufenstehleiter, fahrbare Podesttreppe, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 275,94* | € 336,05* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,76* | € 372,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 343,45* | € 410,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|