| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108739 Herst.-Nr.: 108739 EAN/GTIN: 4317784850452 |
| |
|
| | |
| Mit 6-kant Schlüsselhilfe und ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - glanzverchromt - schwarze Spitze - Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Größe PH 1 x 80 mm - 6-kant-Schlüsselhilfe 8 mm Weitere Informationen: | | Größe: | PH 1 x 80 mm | 6-kant-Schlüsselhilfe: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 1 x 80, ph schraubendreher, ph schraubendreher 1x80, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 4,95* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,31* | € 4,98* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,80* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|