Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel SoftFinish elecrtric 322, 12 mm, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Steckschlüssel SoftFinish elecrtric 322, 12 mm, 125 mm
Sechskant-Steckschlüssel SoftFinish elecrtric 322, 12 mm, 125 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-108604
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00863
EAN/GTIN:
     4010995008635
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
- Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation - mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte - ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz - für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmuttern - einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle - Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten - Wiha slim Klingen gewährleisten uneingeschränkte und voll-isolierte Zugänglichkeit zu tief liegenden Schrauben - Schlüsselweite 12 mm - Klingenlänge 125 mm - Norm DIN 3125, IEC 60900:2012 - isoliert bis 1.000 V
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Klingenlänge:
125 mm
Norm:
DIN 3125, IEC 60900:2012
isoliert bis:
1.000 V
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, außensechskant-steckschlüssel wiha, 6kant steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel, Isoliersteckschlüssel, KL140100IS, KL140130IS, KL14055IS, Steckschlüssel, VDE-Steckschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 11,37*
€ 15,09*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,41*
€ 15,12*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 11,41*
€ 15,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 11,95*
€ 15,97*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 13,21*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
00861
ab € 8,31*
Zubehör
Wiha
00864
ab € 11,29*
Zubehör
Wiha
00868
ab € 13,97*
Zubehör
Wiha
00859
ab € 7,21*
Zubehör
Wiha
00866
ab € 15,40*
Zubehör
Wiha
00865
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.