Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108218 Herst.-Nr.: 912.971 EAN/GTIN: 4016514005550 |
| |
|
| | |
| - bis maximal H05VV-F 3G 1,5 mm² - Ausführung Gummi für Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm² - Material PVC - Farbe grau - Ausführung lang, mit Knickschutztülle - Stromstärke 16 A - Spannung 250 V Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Farbe: | grau | Ausführung: | lang, mit Knickschutztülle | Stromstärke: | 16 A | Spannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, CEETyp-Steckvorrichtung, Gummikupplung, Industrie-Gummikupplung, SCHUKO, SCHUKO-Kupplung, SCHUKO®, SCHUKO® -Kupplung, Vollgummi-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 2,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,92* | € 2,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,91* | € 2,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,96* | € 2,88* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,29* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|