Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktkupplung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 912.971 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Bachmann 912.971 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     C5765-912.971
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     912.971
EAN/GTIN:
     4016514005550
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
bachmann schuko-kupplung
Schuko-Kupplung PVC grau bruchfest montierbar mit Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, Kupplung, Schutzkontakt, Schutzkontakt-Kupplung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.