Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108206 Herst.-Nr.: 101330 EAN/GTIN: 4044489013300 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Kati® Blitz compact und Kati® Blitz Vario- Polykat Glasfaserprofil, bestehend aus einem Glasfaserkern und einer Polypropylen Gleitschicht - Ersatzband für den Kati-Blitz compact - Bandlänge 30 m - Band-Ø 3,0 mm - Biegeradius min. 30 mm - Bruchkraft Band 5 kN - 1 Stück Polykat Glasfiberprofil, Ø 3 mm - 2 Stück Anfangshülse 2,0 mit M5 Außengewinde - 1 Stück Federführungskopf Ø 7 mm - 1 Stück Messing Zugkopf mit Öse Ø 6 mm und M5 Gewinde Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 30 m | Band-Ø: | 3,0 mm | Biegeradius: | min. 30 mm | Bruchkraft Band: | 5 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband katimex 30,00 meter, kabeleinziehband katimex, kabeleinziehband 30m, Einziehband, Einzugsband, Ersatzband, Kabel-Einzieband, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinzugsband, Kabeleinzugtechnik |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 38,73* | € 50,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 38,77* | € 50,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,76* | € 50,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,66* | € 51,10* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 39,96* | € 51,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,332* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|