Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3054910060 Herst.-Nr.: 101330 EAN/GTIN: 4044489013300 |
| |
|
| | |
| Kabeleinziehband für Kabelverlegesystem Kati® Blitz compact Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 3 mm mit 2 Anfangshülsen 2.0, Federführungskopf Ø 7 mm und Zugöse. Passend für Kabeleinziehsysteme Kati® Blitz compact 2.0 und Kati® Blitz compact. Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Marke: | Katimex® | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband katimex 30,00 meter, kabeleinziehband katimex, kabeleinziehband 30m, Einziehband, für, Kabeleinziehgerät, Glasfibereinziehband, Zubehör Kabeleinziehgerät, 3054910060, 54910060 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,92* | € 50,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,07* | € 50,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,03* | € 50,84* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,70* | € 51,19* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 39,93* | € 51,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,29* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|