| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108082 Herst.-Nr.: 00705701 EAN/GTIN: 4250560561411 |
| |
|
| | |
| Zum Lackieren und Versiegeln.- hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren - beidseitig gerade - passend für Steckbügel-System 6 mm - Breite 55 mm - Ø 35 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 55 mm | Ø: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, lackierroller 55mm, heizkörperroller, lackierroller nölle, Anstrichrolle, ANSTRICHROLLE, Ersatzwalze, Heizkörperwalze, Lackierwalze, Mini-Lackierwalze, Schaumstoff-Anstrichrolle, Schaumstoff-Heizkörper-Walze, Walze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,3205* | € 0,5705* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 0,43* | € 0,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|