Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh XP 435 ESD, Größe 40, Weite 12, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh XP 435 ESD, Größe 40, Weite 12, S3
Sicherheits-Halbschuh XP 435 ESD, Größe 40, Weite 12, S3
Artikel-Nr.:
     284WZ-107237
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35312 S3 40
EAN/GTIN:
     4043692130965
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Waterproof-Glattleder - MPU INNOFLEX System - XP metallfreie Durchtritthemmung - Stahlkappe - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 40 - Weite 12 - Norm S3 - Farbe black - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weite:
12
Norm:
S3
Farbe:
black
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,71*
€ 77,84*
1
€ 4,90*
ab € 63,58*
€ 78,76*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 78,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 67,53*
€ 81,15*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 75,26*
€ 89,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,88*
€ 105,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,32*
€ 99,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,07*
€ 97,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,26*
€ 89,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35300-36
ab € 61,22*
Sonstiges
Atlas
35300-37
ab € 61,19*
Sonstiges
Atlas
35300-38
ab € 61,22*
Sonstiges
Atlas
35300-39
ab € 61,30*
Sonstiges
Atlas
35300-40
ab € 61,67*
Sonstiges
Atlas
35300-41
ab € 61,70*
Sonstiges
Atlas
35300-42
ab € 61,67*
Sonstiges
Atlas
35300-43
ab € 61,33*
Sonstiges
Atlas
35300-44
ab € 61,36*
Sonstiges
Atlas
35300-45
ab € 61,37*
Sonstiges
Atlas
35300-46
ab € 61,21*
Sonstiges
Atlas
35300-47
ab € 61,20*
Sonstiges
Atlas
35300-48
ab € 61,19*
Sonstiges
Atlas
35300-49
ab € 73,23*
Sonstiges
Atlas
35312-36
ab € 61,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.