Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel GTX 535 XP GoreTex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel GTX 535 XP GoreTex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 38
Sicherheitsstiefel GTX 535 XP GoreTex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 38
Artikel-Nr.:
     284WZ-107160
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36000 S3 38
EAN/GTIN:
     4043692093192
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - Gore-Tex Funktionsfutter - 3D-Dämpfungssystem - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - Sicherheitsreflektoren - Outdoor Sohlentechnologie - Grobstollenprofil - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 38
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
38
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 80,06*
€ 94,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 101,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,78*
€ 101,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,79*
€ 102,25*
€ 4,90*
ab € 86,47*
€ 104,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,23*
€ 112,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,64*
€ 111,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,06*
€ 104,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,33*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.