Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel TAE-N/TAE-N, Länge 6 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel TAE-N/TAE-N, Länge 6 m, schwarz
Verlängerungskabel TAE-N/TAE-N, Länge 6 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-106899
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106899
EAN/GTIN:
     4050075282050
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m
tae verlängerungskabel
tae verlängerungskabel tae-n
- Länge 6 m - Farbe schwarz - Anschluss 1 Stecker TAE-N - Anschluss 2 Buchse TAE-N - Ader-Zahl 4 - Ausführung Flachkabel - Schaltung 1:1
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Farbe:
schwarz
Anschluss 1:
Stecker TAE-N
Anschluss 2:
Buchse TAE-N
Ader-Zahl:
4
Ausführung:
Flachkabel
Schaltung:
1:1
Weitere Suchbegriffe: Leitung, TAE-Verlängerungskabel, TAE-Verlängerungsschnur, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.