Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Trennklemme DIN EN 62561-1, Zweimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNI-Trennklemme DIN EN 62561-1, Zweimetall
UNI-Trennklemme DIN EN 62561-1, Zweimetall
Artikel-Nr.:
     284WZ-106643
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     460507
EAN/GTIN:
     4013364034266
Suchbegriffe:
Trennklemme
dehn trennklemme
trennklemme
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen. Für Rundleiter aus Kupfer und Erdeinführungsstangen aus Stahl/tZn oder NIRO (V4A).- Material Klemme Kupfer/Stahl tZn - Material Schraube NIRO - Klemmbereich Rd/Rd 8-10/16 mm - Schraube M8 x 20 mm - Schraubenabstand 40 mm - Materialstärke 3/1,5 mm
Weitere Informationen:
Material Klemme:
Kupfer/Stahl tZn
Material Schraube:
NIRO
Klemmbereich Rd/Rd:
8-10/16 mm
Schraube:
M8 x 20 mm
Schraubenabstand:
40 mm
Materialstärke:
3/1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatten, Blitzschutz-Trennklemme, Trennmuffe, Trennstück, UNI-Trennklemme, Zweimetalltrennklemme, Zweimetallverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
42
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 5,80*
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 7,66*
€ 5,46*
ab € 5,48*
€ 7,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 7,77*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,45*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.